DCフォールディングファン

DCフォールディングファン PIERIA

組立不要。キャリーバッグのように伸縮し、パイプ椅子のように折たためる、収納しやすい扇風機。折畳むと6.6cmの薄さなので収納場所を選びません。押し入れやちょとしたスペースにスッと収納できます。高さ調整ボタンを押しながら上下するだけで簡単に高さ調整が可能です。羽根を上に向けて室内干し、冬はサーキュレーターとしてもご利用いただけます。左右自動首ふり可能。簡単操作のリモコンは収納時にはマグネットでピタッと取り付けられます。

質量(kg)5.4 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)10/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×30×69~81 風量調整微弱・弱・中・強4段階 タイマー入/切1・2・4・8時間 リモコンあり 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18569197 FLQ-251D‐NWD ナチュラルウッド 約25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18569206 FLQ-251D‐DWD ダークウッド 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする