ギヤをくるくるまわして、いろんな問題にチャレンジしよう
ヨコにもタテにもつなげられる
材質:ABS。サイズ:ギヤ30:Φ64×10mm、ギヤ20:Φ44×10mm、回転軸C:20×20×21mm、ステー:100×20×10mm、12ベース:120×120×10mm、ミニ四角:20×20×20mm。セット内容:ギヤ30(Φ64×10mm)×3、ギヤ20(Φ44×10mm)×3、回転軸C(20×20×21mm)×6、ステー(100×20×10mm)×1、ミニ四角(青・黄・緑)×各2、12ベース(120×120×10mm)×1、ワークシート(A5サイズ/16ページ)×1



とある私立小学校の模擬入試で使用されているのを見て知りました。
プリントで取り組んでいる歯車の回転が、実際に動かすともっと楽しくなりました。とても楽しかったので自宅用に購入してみました。立体や平面の回転を自由に組み立てる事ができて、とても楽しんでいます。
具体物での理解はとても楽しく、理解が深まります。回転面にイラストを貼って回転方向を確認したり、同封の小さなカラーブロックを差し込んで、図形の回転に活用もでき、想像以上の用途に使用しています。
子供は様々な方向に組み立てられる基本ブロックと合わせて使用するのが、とても楽しい様子です。想像以上に良かったです。もっと早くに知って、もっと早くから購入したかったなと思いました。