防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量

防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 防塵防水デジタル吊リハカリ HTW 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所)

防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。
粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。
軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。

種類防塵防水デジタル吊りはかり 表示形式デジタル バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能) 材質(ボディ)ハイインパクトABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105 電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属) 動作温度(℃)0~40 防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証) 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25 機能起動時ゼロ点調整機能 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
最小単位(g)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18673707 HTW-100K 100 50 起動時ゼロ点自動調節機能 1/2000 2.8
150,000
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673716 HTW-200K 200 100 起動時ゼロ点自動調節機能 1/2000 2.8
150,000
149,800
164,780 (税込)
41日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673725 HTW-300K 300 100 起動時ゼロ点調整機能、360°回転フック 1/3000 3.7
160,000
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673734 HTW-400K 400 100 起動時ゼロ点調整機能、360°回転フック 1/4000 3.7
160,000
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18673743 HTW-500K 500 200 起動時ゼロ点調整機能、360°回転フック 1/2500 3.7
160,000
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする