マグネット トレイ プラスチック製
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!プラスチック製なので軽く、色別に分ける事でサイズや種別が管理しやすいです。
材質ABS
形状丸形
寸法(mm)Φ150
質量(g)250
深さ(mm)25
磁力800ガウス
内容量1個
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18637413
2021-06-15
- 用途:
- オートバイのメンテナンス用
株式会社 むらまつ 様
(製造業)
プラスチックで弱そうに思ったが、結構強い
色がついているので部品ごとの仕分けが解りやすい。
- 対象商品:
- 18637422
2019-11-03
- 用途:
- ネジなどを外した際に仮置き
製造業
動く機械に取り付けてもまったくズレない磁力で安定している。
色が豊富なので、こんどは違う色を買ってみようと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10