菜時器エクセル 飯碗 花唐草

菜時器エクセル 飯碗 花唐草 - マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 飯碗 花唐草 - マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 飯碗 花唐草 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器花唐草内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648568A44BHK520134×70
1,760
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648577A44CHK-120×34
780
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648586A45BHK400123×65
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648595A45CHK-110×32
750
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648604A46BSJ特小290113×60
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648613A46CSJ特小-100×30
690
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする