曜日別特売

LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

リフレクターにハイパワーSMD搭載!
両面テープで貼るだけの簡単取付!
日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!

用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※本製品には鋭利な部分もございますので、ケガ等されないよう手袋などで手を保護してから作業をおこなってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673052592571レッド/レッドレッド
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18673068592572アンバー/アンバーアンバー
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18673077592573クリアー/レッドクリアー
オープン
取扱い終了
18673086592574クリアー/アンバー-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リフレクターNEOダブルレッド
リフレクターNEOダブルアンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673052
2018-06-08
用途: トラックのバンパーに使用

トラックのバンパーコーナー反射板とコーナーポジションに使用してます。満足してます。(*^_^*)

対象商品 : 18673068
2016-02-29
用途: トラックのステップ用に
運輸・通信業

せっかく買って喜んでたんですが
来たのは1個?左右セットにしてくれてれば、なお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする