ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)
1.4
構造
ダイレクト形
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
全18種類を絞り込む
呼び
3
6
025B
最高使用圧力(MPa)
21
25
流量(L/min)
(最大)40/(定格)20
(最大)80/(定格)40
(最大)190/(定格)120
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
パイロット方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16359692
HB3H-A-D4K-025B
025B
25
0.7~7
(最大)40/(定格)20
内部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16359708
HB3H-A-D5K-025B
025B
25
3.5~14
(最大)40/(定格)20
内部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16359717
HB3H-A-D4K-03
3
21
0.7~7
(最大)80/(定格)40
内部パイロット
¥
53,570
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16359726
HB3H-A-D5K-03
3
21
3.5~14
(最大)80/(定格)40
内部パイロット
¥
53,570
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359762
HB3H-A-D4EK-025B
025B
25
0.7~7
(最大)40/(定格)20
外部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359787
HB3H-B-D4K-025B
025B
25
0.7~7
(最大)40/(定格)20
内部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16359796
HB3H-B-D5K-025B
025B
25
3.5~14
(最大)40/(定格)20
内部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16359805
HB3H-B-D4K-03
3
21
0.7~7
(最大)80/(定格)40
内部パイロット
¥
53,570
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16359814
HB3H-B-D5K-03
3
21
3.5~14
(最大)80/(定格)40
内部パイロット
¥
53,570
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359823
HB3H-B-D6K-03
3
21
10.5~21
(最大)80/(定格)40
内部パイロット
¥
53,570
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359866
HB3H-B-D4EK-025B
025B
25
0.7~7
(最大)40/(定格)20
外部パイロット
¥
39,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359735
HB3H-A-D4K-06
6
21
0.7~7
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359744
HB3H-A-D5K-06
6
21
3.5~14
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359753
HB3H-A-D6K-06
6
21
10.5~21
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359778
HB3H-A-D5EK-06
6
21
3.5~14
(最大)190/(定格)120
外部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359832
HB3H-B-D4K-06
6
21
0.7~7
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359848
HB3H-B-D5K-06
6
21
3.5~14
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
16359857
HB3H-B-D6K-06
6
21
10.5~21
(最大)190/(定格)120
内部パイロット
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください