ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
6.5
構造
ダイレクト形
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
管接続口径
接続方式
流量(L/min)
パイロット方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16359875
HB3-DT3K-03
3
3/8
ねじ接続形
(定格)35
内部パイロット
¥
59,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359884
HB3-DG1K-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
内部パイロット
¥
66,180
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359893
HB3-DG2K-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
内部パイロット
¥
66,180
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359902
HB3-DG3K-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
内部パイロット
¥
66,180
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359936
HB3-DG3EK-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
外部パイロット
¥
66,180
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359954
HB3-DT1K-06
6
3/4
ねじ接続形
(定格)120
内部パイロット
¥
64,050
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359963
HB3-DT3K-06
6
3/4
ねじ接続形
(定格)120
内部パイロット
¥
64,050
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359972
HB3-DG2K-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
内部パイロット
¥
75,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359988
HB3-DG3K-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
内部パイロット
¥
75,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
16360015
HB3-DG3EK-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
外部パイロット
¥
75,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16359918
HB3-DG4K-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
内部パイロット
¥
57,800
取扱い終了
返品不可
16359927
HB3-DG5K-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
内部パイロット
¥
57,800
取扱い終了
返品不可
16359945
HB3-DG4EK-03
3
3/8
ガスケット取付形
(定格)35
外部パイロット
¥
57,800
取扱い終了
返品不可
16359997
HB3-DG5K-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
内部パイロット
¥
65,800
取扱い終了
返品不可
16360006
HB3-DG6K-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
内部パイロット
¥
65,800
取扱い終了
返品不可
16360024
HB3-DG6EK-06
6
3/4
ガスケット取付形
(定格)120
外部パイロット
¥
65,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください