曜日別特売

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。

最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
全33種類を絞り込む
呼び
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
制御ポート
33種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16357958HGD2H-B01-SD-025C-A1(P)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16357967HGD2H-B01-SD-025C-A2(P)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16357976HGD2H-B01-SD-025C-D2(P)254.3低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
16357985HGD2H-B02-SD-025C-A1(P)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16357994HGD2H-B02-SD-025C-A2(P)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358003HGD2H-B02-SD-025C-D2(P)254.3低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358012HGD2H-B11-SD-025C-D2(P)254.3低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358028HGD2H-B12-SD-025C-A1(P)254.1低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358037HGD2H-B12-SD-025C-D2(P)254.3低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Pポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358046HGD2H-B01-SD-03B-A1(P)38.4低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358055HGD2H-B01-SD-03B-D2(P)38.6低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358064HGD2H-B02-SD-03B-A1(P)38.4低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358073HGD2H-B02-SD-03B-D2(P)38.6低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358082HGD2H-B12-SD-03B-A1(P)38.4低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358098HGD2H-B12-SD-03B-A2(P)38.4低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358107HGD2H-B12-SD-03B-D2(P)38.6低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Pポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358116HGD2H-B01-SD-025C-A1(A)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Aポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358125HGD2H-B01-SD-025C-D2(A)254.3低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Aポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358134HGD2H-B12-SD-025C-A1(A)254.1低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Aポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358143HGD2H-B12-SD-025C-A2(A)254.1低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Aポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358152HGD2H-B01-SD-025C-A1(B)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358168HGD2H-B01-SD-025C-A2(B)254.1低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358177HGD2H-B01-SD-025C-D2(B)254.3低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358186HGD2H-B02-SD-025C-D2(B)254.3低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358195HGD2H-B11-SD-025C-A1(B)254.1低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358204HGD2H-B11-SD-025C-D2(B)254.3低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358213HGD2H-B12-SD-025C-A1(B)254.1低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358222HGD2H-B12-SD-025C-D2(B)254.3低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0(最大)40/(定格)20Bポート
95,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358238HGD2H-B01-SD-03B-A1(B)38.4低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Bポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358247HGD2H-B01-SD-03B-A2(B)38.4低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Bポート
122,710
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358256HGD2H-B01-SD-03B-D2(B)38.6低圧側:0.2~3.5、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Bポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358265HGD2H-B02-SD-03B-D2(B)38.6低圧側:0.2~3.5、高圧側:2.5~14.0(最大)80/(定格)40Bポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16358274HGD2H-B11-SD-03B-D2(B)38.6低圧側:0.7~7.0、高圧側:0.7~7.0(最大)80/(定格)40Bポート
122,710
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする