曜日別特売

シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)

シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
呼び
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16360182HQ3H-P-D4-025B251.22025B0.7~7(最大)40/(定格)20
36,810
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360198HQ3H-P-D5-025B251.22025B3.5~14(最大)40/(定格)20
36,810
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360207HQ3H-P-D4-03213.830.7~7(最大)80/(定格)40
48,470
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360216HQ3H-P-D5-03213.833.5~14(最大)80/(定格)40
48,470
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360225HQ3H-P-D4D-03213.830.7~7(最大)80/(定格)40
48,470
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360234HQ3H-A-D4K-025B251.3025B0.7~7(最大)40/(定格)20
39,560
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360243HQ3H-A-D4DK-03213.830.7~7(最大)80/(定格)40
53,570
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360252HQ3H-A-D4EK-025B251.3025B0.7~7(最大)40/(定格)20
39,560
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360268HQ3H-B-D4K-025B251.3025B0.7~7(最大)40/(定格)20
39,560
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360277HQ3H-B-D5K-03213.833.5~14(最大)80/(定格)40
53,570
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360286HQ3H-B-D4DK-03213.830.7~7(最大)80/(定格)40
53,570
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360295HQ3H-B-D4EDK-03213.830.7~7(最大)80/(定格)40
53,570
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする