ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.9
呼び
025B
流量(L/min)
(最大)40/(定格)20
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
方向制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16358283
HK3H-W-V0-025B
¥
44,130
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください