曜日別特売

パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)

パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
接続方式
クラッキング圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16362675HK3-YT1E-03A34ねじ接続形0.04(定格)40
45,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362684HK3-YT2E-03A34ねじ接続形0.35(定格)40
45,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362718HK3-YT1E-06A65.5ねじ接続形0.04(定格)120
51,760
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362727HK3-YT2E-06A65.5ねじ接続形0.35(定格)120
51,760
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362772HK3-YG2E-03A34ガスケット取付形0.35(定格)40
50,160
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
16362797HK3-WG2E-03A34ガスケット取付形0.35(定格)40
89,940
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362815HK3-YG1E-06A67ガスケット取付形0.04(定格)120
60,450
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362824HK3-YG2E-06A67ガスケット取付形0.35(定格)120
60,450
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362833HK3-WG1E-06A67ガスケット取付形0.04(定格)120
116,340
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362842HK3-YT1ED-03A34ねじ接続形0.04(定格)40
45,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362858HK3-YT2ED-03A34ねじ接続形0.35(定格)40
45,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362867HK3-YT1ED-06A65.5ねじ接続形0.04(定格)120
51,760
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362876HK3-YT2ED-06A65.5ねじ接続形0.35(定格)120
51,760
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362928HK3-YG1ED-03A34ガスケット取付形0.04(定格)40
50,160
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362937HK3-YG2ED-03A34ガスケット取付形0.35(定格)40
50,160
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
16362955HK3-WG2ED-03A34ガスケット取付形0.35(定格)40
89,940
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362964HK3-YG1ED-06A67ガスケット取付形0.04(定格)120
60,450
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362973HK3-YG2ED-06A67ガスケット取付形0.35(定格)120
60,450
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363007HK3-WG1ED-06A67ガスケット取付形0.04(定格)120
116,340
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363016HK3-WG2ED-06A67ガスケット取付形0.35(定格)120
116,340
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362693HK3-YT3E-03A34ねじ接続形0.46(定格)40
39,800
取扱い終了
返品不可
16362702HK3-YT4E-03A34ねじ接続形0.53(定格)40
39,800
取扱い終了
返品不可
16362736HK3-YG1E-02B2-ガスケット取付形0.04(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362745HK3-YG2E-02B2-ガスケット取付形0.35(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362754HK3-YG3E-02B2-ガスケット取付形0.46(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362763HK3-YG4E-02B2-ガスケット取付形0.53(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362788HK3-YG4E-03A34ガスケット取付形0.53(定格)40
43,800
取扱い終了
返品不可
16362806HK3-WG3E-03A34ガスケット取付形0.46(定格)40
78,600
取扱い終了
返品不可
16362885HK3-YG1ED-02B2-ガスケット取付形0.04(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362894HK3-YG2ED-02B2-ガスケット取付形0.35(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362903HK3-YG3ED-02B2-ガスケット取付形0.46(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362912HK3-YG4ED-02B2-ガスケット取付形0.53(定格)12
36,600
取扱い終了
返品不可
16362946HK3-YG4ED-03A34ガスケット取付形0.53(定格)40
43,800
取扱い終了
返品不可
16362982HK3-YG3ED-06A67ガスケット取付形0.46(定格)120
52,800
取扱い終了
返品不可
16362998HK3-YG4ED-06A67ガスケット取付形0.53(定格)120
52,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする