曜日別特売

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。

バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
制御ポート
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16364958HF3H-P-K6-025B025B251.50.3~6Pポート
32,240
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364967HF3H-P-K24-025B025B251.50.3~24Pポート
32,240
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364976HF3H-P-K56-033213.20.5~56Pポート
56,530
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364994HF3H-A-K6K-025B025B251.90.3~6Aポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365003HF3H-A-K24K-025B025B251.90.3~24Aポート
37,540
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16365012HF3H-A-K56K-033213.20.5~56Aポート
68,190
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
16365028HF3H-AY-K6K-025B025B251.90.3~6Aポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365037HF3H-AY-K24K-025B025B251.90.3~24Aポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365046HF3H-AY-K56K-033213.20.5~56Aポート
68,190
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365055HF3H-B-K6K-025B025B251.90.3~6Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365064HF3H-B-K24K-025B025B251.90.3~24Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16365073HF3H-B-K56K-033213.20.5~56Bポート
68,190
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
16365082HF3H-BY-K6K-025B025B251.90.3~6Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365098HF3H-BY-K24K-025B025B251.90.3~24Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365107HF3H-BY-K56K-033213.20.5~56Bポート
68,190
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365116HF3H-W-K6K-025B025B2520.3~6A・Bポート
56,320
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365125HF3H-W-K24K-025B025B2520.3~24A・Bポート
56,320
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
16365134HF3H-WY-K24K-025B025B2520.3~24A・Bポート
56,320
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16365143HF3H-WY-K6K-025B025B2520.3~6A・Bポート
56,320
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364985HF3H-P-K106-06621162.0~106Pポート
105,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする