曜日別特売

シャットオフ弁付2段流量調整弁

シャットオフ弁付2段流量調整弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。

接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
流量(L/min)
フリーフロー(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16360584HFDF1-KG2K-1M-K1-03374第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~130
167,140
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360593HFDF1-KG8K-1M-K1-03374第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~130
167,140
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360602HFDF2-KG2K-1M-K1-04A4148第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~150
165,600
取扱い終了
返品不可
16360618HFDF2-KG8K-1M-K1-04A4148第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~150
165,600
取扱い終了
返品不可
16360627HFDF1-KG2K-3M-K1-03374第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~130
146,000
取扱い終了
返品不可
16360636HFDF1-KG8K-3M-K1-03374第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~130
146,000
取扱い終了
返品不可
16360645HFDF2-KG2K-3M-K1-04A4148第1送り:0.2~2、第2送り:0.1~150
165,600
取扱い終了
返品不可
16360654HFDF2-KG8K-3M-K1-04A4148第1送り:0.2~8、第2送り:0.1~150
165,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする