曜日別特売

絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)

絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。

呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁内容量1個
全7種類を絞り込む
制御ポート
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
制御ポート
通し始め圧力(Mpa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16360663HF3H-P-40S-025B0.89Pポート-
22,920
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360672HF3H-R-40S-025B0.89Rポート-
22,920
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360688HF3H-A-40SK-025B1Aポート0.04
26,940
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360697HF3H-AY-40SK-025B1Aポート0.04
26,940
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360706HF3H-B-40SK-025B1.03Bポート0.04
26,940
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360715HF3H-BY-40SK-025B1.03Bポート0.04
26,940
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360724HF3H-W-40SK-025B1.1A・Bポート0.04
43,700
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする