曜日別特売

ライトアングル形チェック弁

ライトアングル形チェック弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。

最高使用圧力(MPa)21構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
接続方式
クラッキング圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16360785HK3-QG1-02A02A0.4ガスケット取付形0.04(定格)12
13,690
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16360794HK3-QG2-02A02A0.4ガスケット取付形0.35(定格)12
13,690
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360803HK3-QG3-02A02A0.4ガスケット取付形0.46(定格)12
13,690
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360812HK3-QG4-02A02A0.4ガスケット取付形0.53(定格)12
13,690
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16360828HK3-QG005-02A02A0.4ガスケット取付形0.005(定格)12
13,690
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360882HK3-QG1-03A03A1.2ガスケット取付形0.04(定格)40
20,150
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
16360898HK3-QG2-03A03A1.2ガスケット取付形0.35(定格)40
20,150
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360907HK3-QG3-03A03A1.2ガスケット取付形0.46(定格)40
20,150
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16360916HK3-QG005-03A03A1.2ガスケット取付形0.005(定格)40
20,150
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
16361083HK3-QT1-06A06A3.4ねじ接続形0.04(定格)120
18,990
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
16361092HK3-QT3-06A06A3.4ねじ接続形0.46(定格)120
18,990
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361108HK3-QT005-06A06A3.4ねじ接続形0.005(定格)120
18,990
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361117HK3-QG1-06A06A3.4ガスケット取付形0.04(定格)120
25,560
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
16361126HK3-QG2-06A06A3.4ガスケット取付形0.35(定格)120
25,560
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361135HK3-QG3-06A06A3.4ガスケット取付形0.46(定格)120
25,560
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361144HK3-QG005-06A06A3.4ガスケット取付形0.005(定格)120
25,560
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする