デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁

デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。

最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
ケーブル長(m)
流量(L/min)
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16361713EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1D025A2.70.30.5~307
127,260
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361756EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S1D025A2.70.30.5~307
127,260
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
16361808EHD3A-D-F30-BCA-025A-S1D025A2.70.30.5~307
127,260
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361844EHD3A-D-V30-BCA-025A-S1D025A2.70.30.5~307
127,260
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361887EHD3A-D-Y60-BCA-03A-S1D03A6.50.31~6016
300,770
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361914EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S1D03A6.50.31~6016
300,770
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361957EHD3A-D-F60-BCA-03A-S1D03A6.50.31~6016
300,770
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361993EHD3A-D-V60-BCA-03A-S1D03A6.50.31~6016
300,770
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16361704EHD3A-D-Y30-BCA-025A025A2.7-0.5~307
75,600
取扱い終了
返品不可
16361722EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1A025A2.70.30.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361738EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S2D025A2.710.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361747EHD3A-D-Y30-BGA-025A025A2.7-0.5~307
75,600
取扱い終了
返品不可
16361765EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S1A025A2.70.30.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361774EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S2D025A2.7-0.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361783EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S2A025A2.710.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361792EHD3A-D-F30-BCA-025A025A2.7-0.5~307
75,600
取扱い終了
返品不可
16361817EHD3A-D-F30-BCA-025A-S1A025A2.70.30.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361826EHD3A-D-F30-BCA-025A-S2D025A2.710.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361835EHD3A-D-V30-BCA-025A025A2.7-0.5~307
75,600
取扱い終了
返品不可
16361853EHD3A-D-V30-BCA-025A-S1A025A2.70.30.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361862EHD3A-D-V30-BCA-025A-S2D025A2.710.5~307
94,600
取扱い終了
返品不可
16361878EHD3A-D-Y60-BCA-03A03A6.50.31~6016
96,600
取扱い終了
返品不可
16361896EHD3A-D-Y60-BCA-03A-S2D03A6.511~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16361905EHD3A-D-Y60-BGA-03A03A6.5-1~6016
96,600
取扱い終了
返品不可
16361923EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S1A03A6.50.31~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16361932EHD3A-D-Y60-BGA-03A-S2D03A6.511~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16361948EHD3A-D-F60-BCA-03A03A6.5-1~6016
96,600
取扱い終了
返品不可
16361966EHD3A-D-F60-BCA-03A-S1A03A6.50.31~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16361975EHD3A-D-F60-BCA-03A-S2D03A6.511~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16361984EHD3A-D-V60-BCA-03A03A6.5-1~6016
96,600
取扱い終了
返品不可
16362002EHD3A-D-V60-BCA-03A-S1A03A6.50.31~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
16362018EHD3A-D-V60-BCA-03A-S2D03A6.511~6016
115,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする