曜日別特売

パイロットリリーフ弁

パイロットリリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。

呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16362097HT3-DT1-020.5~7
25,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
16362106HT3-DT2-023.5~14
25,560
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16362115HT3-DT3-0210.5~21
25,560
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362124HT3-DT5-020.5~21
25,560
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする