曜日別特売

パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。

呼び025B最高使用圧力(MPa)25構造ダイレクト形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
圧力調整範囲(MPa)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16362133HT3H-A-D1-025B1.140.7~7Aポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362142HT3H-A-D1S-025B1.140.7~7Aポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362158HT3H-A-D1E-025B1.140.7~7Aポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362167HT3H-A-D1ES-025B1.140.7~7Aポート
32,030
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
16362176HT3H-B-D1S-025B1.140.7~7Bポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362185HT3H-B-D2S-025B1.143.5~14Bポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362194HT3H-B-D1E-025B1.140.7~7Bポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362203HT3H-B-D1ES-025B1.140.7~7Bポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362212HT3H-B-D2ES-025B1.143.5~14Bポート
32,030
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362228HT3H-W-D11-025B1.28Aポートリリーフ弁:0.7~7、Bポートリリーフ弁:0.7~7A・Bポート
66,400
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362237HT3H-W-D12-025B1.28Aポートリリーフ弁:0.7~7、Bポートリリーフ弁:3.5~14A・Bポート
66,400
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362246HT3H-W-D22-025B1.28Aポートリリーフ弁:3.5~14、Bポートリリーフ弁:3.5~14A・Bポート
66,400
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16362255HT3H-W-D23-025B1.28Aポートリリーフ弁:3.5~14、Bポートリリーフ弁:10.5~25A・Bポート
66,400
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする