ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)
(1件のレビュー)
ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.25
呼び
025B
流量(L/min)
(定格)20
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16363472
HRB3H-W-B1-025B
0.7~7
¥
90,250
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363488
HRB3H-W-B2-025B
3.5~14
¥
90,250
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363497
HRB3H-W-B3-025B
10.5~25
¥
90,250
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください