ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)
小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
21
構造
バランスピストン形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)20/(定格)12
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16363716
HR3-BG1-02A
0.5~7
¥
34,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16363725
HR3-BG3-02A
10.5~21
¥
34,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください