ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
構造
バランスピストン形
流量(L/min)
(最大)190/(定格)120
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続方式
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16363795
HR3-BT1-06
8
ねじ接続形
0.5~7
¥
46,030
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363804
HR3-BT2-06
8
ねじ接続形
3.5~14
¥
46,030
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363813
HR3-BT3-06
8
ねじ接続形
10.5~21
¥
46,030
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363822
HR3-BG1-06
7.3
ガスケット取付形
0.5~7
¥
62,470
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363838
HR3-BG2-06
7.3
ガスケット取付形
3.5~14
¥
62,470
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363847
HR3-BG3-06
7.3
ガスケット取付形
10.5~21
¥
62,470
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください