ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
3/4
構造
ダイレクト形
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)
0.3~1.5
流量(L/min)
(定格)75
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16363856
HR1-DT0-06
¥
26,940
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください