ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電流制御式方向・流量制御弁
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)
21
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16370235
EHD3-60-G3BCA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
-
¥
354,320
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370244
EHD3-60P-G3BCA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
3.5~21
¥
490,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370253
EHD3-Y60-G3BCA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
-
¥
354,320
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370262
EHD3-Y60-G3BGA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
-
¥
354,320
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370278
EHD3-Y60P-G3BCA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
3.5~21
¥
490,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370287
EHD3-Y60P-G3BGA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
3.5~21
¥
490,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
16370296
EHD3-Y60PG-G3BCA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
3.5~21
¥
490,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
16370305
EHD3-Y60PG-G3BGA-03
(最大)60、(ドレン)3以下
3.5~21
¥
490,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
16370314
EHD3-150-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
227,800
取扱い終了
返品不可
16370323
EHD3-150P-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
3.5~21
¥
279,200
取扱い終了
返品不可
16370332
EHD3-Y150-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
224,200
取扱い終了
返品不可
16370348
EHD3-Y150-G3BGA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
224,200
取扱い終了
返品不可
16370357
EHD3-Y150P-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
3.5~21
¥
276,800
取扱い終了
返品不可
16370366
EHD3-Y150P-G3BGA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
3.5~21
¥
276,800
取扱い終了
返品不可
16370375
EHD3-Y150PG-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
3.5~21
¥
279,200
取扱い終了
返品不可
16370384
EHD3-Y150PG-G3BGA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
3.5~21
¥
279,200
取扱い終了
返品不可
16370393
EHD3-Y150L-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
269,600
取扱い終了
返品不可
16370402
EHD3-Y150L-G3BGA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
269,600
取扱い終了
返品不可
16370418
EHD3-Y150LR-G3BCA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
276,800
取扱い終了
返品不可
16370427
EHD3-Y150LR-G3BGA-06
(最大)150、(ドレン)3.5以下
-
¥
276,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください