曜日別特売

流量調整弁(圧力温度補償付)

流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。

呼び1最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
全11種類を絞り込む
流量(L/min)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16371468HF2-KG1-011.10.01~1
179,760
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371477HF2-KG2-0110.1~2
103,290
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371513HF2-KG1K-011.10.01~1
190,040
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371522HF2-KG2K-0110.1~2
113,790
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371486HF2-KG6-0110.1~6
70,800
取扱い終了
返品不可
16371495HF2-KG12-0110.1~12
70,800
取扱い終了
返品不可
16371504HF2-KG1-01-3011.10.01~1
121,000
取扱い終了
返品不可
16371538HF2-KG6K-0110.1~6
77,200
取扱い終了
返品不可
16371547HF2-KG12K-0110.1~12
77,200
取扱い終了
返品不可
16371556HF2-KG1K-01-3011.10.01~1
128,400
取扱い終了
返品不可
16371565HF2-KG6K-01-30110.1~6
94,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする