流量調整弁(圧力温度補償付)

流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。

呼び2質量(kg)4接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
全17種類を絞り込む
流量(L/min)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16371592HF2-KG2-02140.1~2
64,590
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371608HF2-KG16-02140.5~16
64,590
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371678HF2-KG2K-02140.1~2
75,720
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371687HF2-KG16K-02140.5~16
75,720
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371574HF3-KG16-02210.5~16
67,800
取扱い終了
返品不可
16371583HF3-KG30-02210.5~30
67,800
取扱い終了
返品不可
16371617HF2-KG30-02140.5~30
56,400
取扱い終了
返品不可
16371626HF3-KG2-02-301210.1~2
84,600
取扱い終了
返品不可
16371635HF2-KG30-02-301140.5~30
73,200
取扱い終了
返品不可
16371644HF3-KG2K-02210.1~2
79,200
取扱い終了
返品不可
16371653HF3-KG16K-02210.5~16
79,200
取扱い終了
返品不可
16371662HF3-KG30K-02210.5~30
79,200
取扱い終了
返品不可
16371696HF2-KG30K-02140.5~30
66,200
取扱い終了
返品不可
16371705HF3-KG16K-02-301210.5~16
96,000
取扱い終了
返品不可
16371714HF2-KG2K-02-301140.1~2
86,200
取扱い終了
返品不可
16371723HF2-KG16K-02-301140.5~16
86,200
取扱い終了
返品不可
16371732HF2-KG30K-02-301140.5~30
86,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする