曜日別特売

リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。

バルブ種類圧力制御弁内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
構造
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16363506HR3H-P-B1-025B025B251.19バランスピストン形0.7~7
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363515HR3H-P-B2-025B025B251.19バランスピストン形3.5~14
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363524HR3H-P-B3-025B025B251.19バランスピストン形10.5~25
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363533HR3H-P-B1-033213.8バランスピストン形0.7~7
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363542HR3H-P-B2-033213.8バランスピストン形3.5~14
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363558HR3H-P-B3-033213.8バランスピストン形10.5~21
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363567HR3H-P-B1-0662113.2バランスピストン形0.7~7
81,020
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363576HR3H-P-B2-0662113.2バランスピストン形3.5~14
81,020
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363585HR3H-P-B3-0662113.2バランスピストン形10.5~21
81,020
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363594HR3H-A-D4-025B025B251.2ダイレクト形0.7~7
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363603HR3H-A-D5-025B025B251.2ダイレクト形3.5~14
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363612HR3H-A-D6-025B025B251.2ダイレクト形10.5~25
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363628HR3H-A-D4-033212.6ダイレクト形0.7~7
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363637HR3H-A-D5-033212.6ダイレクト形3.5~14
66,180
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363646HR3H-A-D6-033212.6ダイレクト形10.5~21
66,180
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363655HR3H-B-D4-025B025B251.2ダイレクト形0.7~7
34,050
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363664HR3H-B-D5-025B025B251.2ダイレクト形3.5~14
34,050
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
16363673HR3H-B-D6-025B025B251.2ダイレクト形10.5~25
34,050
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16363682HR3H-B-D4-033212.6ダイレクト形0.7~7
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363698HR3H-B-D5-033212.6ダイレクト形3.5~14
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16363707HR3H-B-D6-033212.6ダイレクト形10.5~21
66,180
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする