ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び
4
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
(最大)80/(定格)40
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16363734
HR3-BT1-04
ねじ接続形
0.5~7
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16363743
HR3-BT2-04
ねじ接続形
3.5~14
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
16363752
HR3-BT3-04
ねじ接続形
10.5~21
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16363768
HR3-BG1-04
ガスケット取付形
0.5~7
¥
47,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16363777
HR3-BG2-04
ガスケット取付形
3.5~14
¥
47,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16363786
HR3-BG3-04
ガスケット取付形
10.5~21
¥
47,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください