曜日別特売

圧力スイッチ(HW3)

圧力スイッチ(HW3) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。

質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16364653HW3-1G0-02 AC100V0.35~2
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364662HW3-1G0-02-DC-L0.35~2
44,440
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364678HW3-1G1-02 AC100V1.5~5.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364687HW3-1G1-02-DC-L1.5~5.5
44,440
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364696HW3-1G2-02 AC100V5~9.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364705HW3-1G2-02-DC-L5~9.5
44,440
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364714HW3-1G3-02 AC100V5~9.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364723HW3-1G3-02-DC-L9~15.5
44,440
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364732HW3-1G4-02 AC100V15~21
39,560
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364748HW3-1G4-02-DC-L15~21
44,440
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70338599HW3-1G0-02 AC200V0.35~2
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70338608HW3-1G1-02 AC200V1.5~5.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70338617HW3-1G2-02 AC200V5~9.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70338626HW3-1G3-02 AC200V5~9.5
39,560
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
70338635HW3-1G4-02 AC200V15~21
39,560
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする