曜日別特売

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。

バルブ種類流量制御弁内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
最高使用圧力(MPa)
制御方式
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16366455HF3H-P-40-025B25B25メータアウト0.5~40Pポート
20,790
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366464HF3H-P-80-03321メータアウト0.5~80Pポート
25,880
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366482HF3H-R-40-025B25B25メータアウト0.5~40Rポート
20,790
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366498HF3H-A-40K-025B25B25メータアウト0.5~40Aポート
24,710
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366507HF3H-A-80K-03321メータアウト0.5~80Aポート
29,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366525HF3H-AY-40K-025B25B25メータイン0.5~40Aポート
24,710
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366534HF3H-AY-80K-03321メータイン0.5~80Aポート
29,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366552HF3H-B-40K-025B25B25メータアウト0.5~40Bポート
24,710
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366568HF3H-B-80K-03321メータアウト0.5~80Bポート
29,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366586HF3H-BY-40K-025B25B25メータイン0.5~40Bポート
24,710
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16366595HF3H-BY-80K-03321メータイン0.5~80Bポート
29,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366613HF3H-W-40K-025B25B25メータアウト0.5~40A・Bポート
27,890
24,980
27,478(税込)
当日出荷
16366622HF3H-W-80K-03321メータアウト0.5~80A・Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16366638HF3H-W-190K-06621メータアウト1.0~190A・Bポート
82,620
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366647HF3H-WY-40K-025B25B25メータイン0.5~40A・Bポート
27,890
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16366656HF3H-WY-80K-03321メータイン0.5~80A・Bポート
37,540
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
16366665HF3H-WY-190K-06621メータイン1.0~190A・Bポート
82,620
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366473HF3H-P-190-06621メータアウト1.0~190Pポート
42,000
取扱い終了
返品不可
16366516HF3H-A-190K-06621メータアウト1.0~190Aポート
49,000
取扱い終了
返品不可
16366543HF3H-AY-190K-06621メータイン1.0~190Aポート
49,000
取扱い終了
返品不可
16366577HF3H-B-190K-06621メータアウト1.0~190Bポート
49,000
取扱い終了
返品不可
16366604HF3H-BY-190K-06621メータイン1.0~190Bポート
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする