ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポート
Pポート
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371258
HKF3H-P-Q1-40-025B
25
025B
0.5~40
¥
32,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16371267
HKF3H-P-Q2-40-025B
25
025B
0.5~40
¥
32,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16371285
HFG3H-P-40-D4-025B
25
025B
0.5~40
¥
50,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16371294
HFG3H-P-40-D5-025B
25
025B
0.5~40
¥
50,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371355
HKF3H-P-Q1-80-03
21
3
0.5~80
¥
38,180
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16371364
HKF3H-P-Q2-80-03
21
3
0.5~80
¥
38,180
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371407
HFG3H-P-80-B1-03
21
3
0.5~80
¥
65,440
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371416
HFG3H-P-80-B2-03
21
3
0.5~80
¥
65,440
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371276
HKF3H-P-Q3-40-025B
25
025B
0.5~40
¥
28,200
取扱い終了
返品不可
16371373
HKF3H-P-Q3-80-03
21
3
0.5~80
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください