ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
通し始め圧力(Mpa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371328
HKF3H-PW-Q1-40K-025B
25
0.5~40
0.04
¥
38,930
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
16371337
HKF3H-PW-Q2-40K-025B
25
0.5~40
0.35
¥
38,930
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16371443
HKF3H-PW-Q1-80K-03
21
0.5~80
0.04
¥
48,470
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371346
HKF3H-PW-Q3-40K-025B
25
0.5~40
0.46
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください