ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
流量(L/min)
0.5~80
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371452
HGF3H-BW-B1-80K-03
¥
75,090
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください