ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
0.5~80
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
通し始め圧力(Mpa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371382
HKG3H-P-Q1-B1-03
0.7~7
0.04
¥
64,050
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371398
HKG3H-P-Q1-B2-03
3.5~14
0.35
¥
64,050
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください