曜日別特売

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。

呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04内容量1個
全14種類を絞り込む
流量(L/min)
制御ポート
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16364818HF3H-P-K24S-025B1.50.3~24Pポート
35,640
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364827HF3H-P-K6S-025B1.50.3~6Pポート
35,640
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364836HF3H-A-K24SK-025B1.90.3~24Aポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364845HF3H-A-K6SK-025B1.90.3~6Aポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364854HF3H-AY-K24SK-025B1.90.3~24Aポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364863HF3H-AY-K6SK-025B1.90.3~6Aポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364872HF3H-B-K24SK-025B1.90.3~24Bポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364888HF3H-B-K6SK-025B1.90.3~6Bポート
41,680
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364897HF3H-BY-K24SK-025B1.90.3~24Bポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364906HF3H-BY-K6SK-025B1.90.3~6Bポート
41,680
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
16364915HF3H-W-K24SK-025B1.960.3~24A・Bポート
61,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364924HF3H-W-K6SK-025B1.960.3~6A・Bポート
61,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364933HF3H-WY-K24SK-025B1.960.3~24A・Bポート
61,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
16364942HF3H-WY-K6SK-025B1.960.3~6A・Bポート
61,300
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする