ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
14
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(定格)30
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
14
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
ドレン方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16369325
HK2-SG0-03B-A1
1.5
AC100
内部ドレン
¥
62,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16369334
HK2-SG0-03B-A2
1.5
AC200
内部ドレン
¥
62,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369368
HK2-SG0-03B-D2
1.8
DC24
内部ドレン
¥
62,260
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16369377
HK2-SG0D-03B-A1
1.5
AC100
外部ドレン
¥
62,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16369386
HK2-SG0D-03B-D2
1.8
DC24
外部ドレン
¥
62,260
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
16369343
HK2-SG0-03B-A3
1.5
AC110
内部ドレン
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
16369352
HK2-SG0-03B-A4
1.5
AC220
内部ドレン
¥
37,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください