ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
4
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.04
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16366997
HD1-R42LTD-ACB-02
¥
38,180
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください