ビオラ 毛布・タオルケット袋

ビオラ 毛布・タオルケット袋 ワイズ

シングルサイズの毛布が約2~4枚収納出来ます。防虫、抗菌、防臭、防カビ加工。

適合サイズ毛布、タオルケット 材質ポリプロピレン不織布 寸法(cm)約55×70×28 特性防虫、抗菌、防臭、防カビ加工 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18755914 SC-068
オープン
899
989 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする