ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
流量調整弁(圧力補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
3.5
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371845
HF2-PG1-02A
0.1~1
¥
48,470
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371854
HF2-PG2-02A
0.1~2
¥
48,470
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371888
HF2-PG1K-02A
0.1~1
¥
56,320
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371897
HF2-PG2K-02A
0.1~2
¥
56,320
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371863
HF2-PG8-02A
0.2~8
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
16371872
HF2-PG16-02A
0.3~16
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
16371906
HF2-PG8K-02A
0.2~8
¥
49,200
取扱い終了
返品不可
16371915
HF2-PG16K-02A
0.3~16
¥
49,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください