ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び
25A
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.7
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16366674
HD3-43LG-BCA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366683
HD3-43LG-BDA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366692
HD3-43LG-BGA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366708
HD3-43LG-AEB-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366726
HD3-42LG-BCA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366735
HD3-42LG-BDA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
16366753
HD3-43LGD-BCA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16366762
HD3-43LGD-BDA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
16366778
HD3-43LGD-BGA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16366787
HD3-43LGD-AEB-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366805
HD3-42LGD-BCA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366814
HD3-42LGD-BDA-025A
¥
56,960
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
16366717
HD3-43LG-BMA-025A
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
16366744
HD3-42LG-KCP-025A
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
16366796
HD3-43LGD-BMA-025A
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
16366823
HD3-42LGD-KCP-025A
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください