手動切換弁

手動切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。

呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)4.8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16366832HD3-43LG-BCA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
16366857HD3-43LG-BGA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366866HD3-43LG-AEB-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366884HD3-42LG-BCA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366902HD3-42LG-BGA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366918HD3-43LGD-BCA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366936HD3-43LGD-BGA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366945HD3-43LGD-AEB-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366963HD3-42LGD-BCA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366988HD3-42LGD-BGA-03A
76,470
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366848HD3-43LG-BDA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
16366875HD3-43LG-BMA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
16366893HD3-42LG-BDA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
16366927HD3-43LGD-BDA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
16366954HD3-43LGD-BMA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
16366972HD3-42LGD-BDA-03A
48,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする