曜日別特売

電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。

最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16369395HFK2H-A-40-S-025B-A1025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369404HFK2H-A-40-S-025B-A2025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369413HFK2H-A-40-S-025B-D2025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369422HFK2H-A-80-S-03-A134.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
130,340
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16369438HFK2H-A-80-S-03-A234.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
130,340
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369447HFK2H-A-80-S-03-D234.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
130,340
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369456HFK2H-B-40-S-025B-A1025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Bポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369465HFK2H-B-40-S-025B-A2025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Bポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369474HFK2H-B-40-S-025B-D2025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Bポート
82,830
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369483HFK2H-B-80-S-03-A134.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Bポート
130,340
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369492HFK2H-B-80-S-03-A234.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Bポート
130,340
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369508HFK2H-B-80-S-03-D234.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Bポート
130,340
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369553HFK2H-A-K6-S-025B-A1025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
104,140
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369562HFK2H-A-K6-S-025B-A2025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
104,140
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369578HFK2H-A-K6-S-025B-D2025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Aポート
104,140
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369587HFK2H-A-K12-S-03-A134.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
221,230
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369596HFK2H-A-K12-S-03-A234.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
221,230
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369605HFK2H-A-K12-S-03-D234.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Aポート
221,230
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369614HFK2H-B-K6-S-025B-A2025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Bポート
104,140
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369623HFK2H-B-K12-S-03-A134.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Bポート
221,230
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369517HFK2H-R-40-S-025B-A1025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Rポート
53,600
取扱い終了
返品不可
16369526HFK2H-R-40-S-025B-D2025B30.5~40/(定格)20/(早送り時最少)5Rポート
57,800
取扱い終了
返品不可
16369535HFK2H-R-80-S-03-A134.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Rポート
70,400
取扱い終了
返品不可
16369544HFK2H-R-80-S-03-D234.40.5~80/(定格)30/(早送り時最少)5Rポート
74,600
取扱い終了
返品不可
16369632HFK2H-R-K6-S-025B-A2025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Rポート
83,600
取扱い終了
返品不可
16369648HFK2H-R-K6-S-025B-D2025B30.6~6/(定格)20/(早送り時最少)5Rポート
87,800
取扱い終了
返品不可
16369657HFK2H-R-K12-S-03-A134.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Rポート
111,200
取扱い終了
返品不可
16369666HFK2H-R-K12-S-03-D234.40.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5Rポート
115,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする