減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。

最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
接続方式
圧力調整範囲(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16366062HG3-BT1-033ねじ接続形0.7~7(定格)35
65,970
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366193HG3-BG1K-033ガスケット取付形0.7~7(定格)35
80,810
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16366078HG3-BT2-033ねじ接続形3.5~14(定格)35
65,970
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366087HG3-BT3-033ねじ接続形10.5~21(定格)35
65,970
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366096HG3-BG1-033ガスケット取付形0.7~7(定格)35
70,950
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
16366105HG3-BG2-033ガスケット取付形3.5~14(定格)35
70,950
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366114HG3-BG3-033ガスケット取付形10.5~21(定格)35
70,950
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366123HG3-BT1-066ねじ接続形0.7~7(定格)120
74,450
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366132HG3-BT2-066ねじ接続形3.5~14(定格)120
74,450
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366148HG3-BG1-066ガスケット取付形0.7~7(定格)120
80,810
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366157HG3-BG2-066ガスケット取付形3.5~14(定格)120
80,810
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366166HG3-BG3-066ガスケット取付形10.5~21(定格)120
80,810
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366175HG3-BT1K-033ねじ接続形0.7~7(定格)35
78,060
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366184HG3-BT2K-033ねじ接続形3.5~14(定格)35
78,060
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366202HG3-BG2K-033ガスケット取付形3.5~14(定格)35
80,810
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
16366218HG3-BG3K-033ガスケット取付形10.5~21(定格)35
80,810
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366227HG3-BT1K-066ねじ接続形0.7~7(定格)120
86,550
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366236HG3-BG1K-066ガスケット取付形0.7~7(定格)120
93,640
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
16366245HG3-BG2K-066ガスケット取付形3.5~14(定格)120
93,640
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする