電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。

最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
電圧(V)
接続方式
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16368844HRD3-BT1-1-04C-WYR145.2AC100ねじ接続形0.5~7
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368853HRD3-BT1-1-04C-WYR245.2AC200ねじ接続形0.5~7
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368862HRD3-BT2-1-04C-WYR145.2AC100ねじ接続形3.5~14
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368878HRD3-BT2-1-04C-WYR245.2AC200ねじ接続形3.5~14
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368887HRD3-BT2-1-04C-WYD245.2DC24ねじ接続形3.5~14
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368896HRD3-BT3-1-04C-WYR245.2AC200ねじ接続形10.5~21
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368905HRD3-BT3-1-04C-WYD245.2DC24ねじ接続形10.5~21
97,990
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368914HRD3-BG1-1-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形0.5~7
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368923HRD3-BG1-1-04C-WYR245.4AC200ガスケット取付形0.5~7
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368932HRD3-BG1-1-04C-WYD245.4DC24ガスケット取付形0.5~7
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368948HRD3-BG1-2-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形0.5~7
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368957HRD3-BG2-1-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形3.5~14
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368966HRD3-BG2-1-04C-WYR245.4AC200ガスケット取付形3.5~14
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368975HRD3-BG2-1-04C-WYD245.4DC24ガスケット取付形3.5~14
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368984HRD3-BG2-2-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形3.5~14
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16368993HRD3-BG2-2-04C-WYR245.4AC200ガスケット取付形3.5~14
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369002HRD3-BG3-1-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形10.5~21
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369018HRD3-BG3-1-04C-WYR245.4AC200ガスケット取付形10.5~21
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369027HRD3-BG3-1-04C-WYD245.4DC24ガスケット取付形10.5~21
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369036HRD3-BG3-2-04C-WYR145.4AC100ガスケット取付形10.5~21
109,240
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369045HRD3-BT1-1-06C-WYR169.8AC100ねじ接続形0.5~7
104,890
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369054HRD3-BT1-1-06C-WYR269.8AC200ねじ接続形0.5~7
104,890
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369063HRD3-BT2-1-06C-WYD269.8DC24ねじ接続形3.5~14
104,890
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369072HRD3-BT3-1-06C-WYR269.8AC200ねじ接続形10.5~21
104,890
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369088HRD3-BG1-1-06C-WYR149.1AC100ガスケット取付形0.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369097HRD3-BG1-1-06C-WYR249.1AC200ガスケット取付形0.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
16369106HRD3-BG1-1-06C-WYD249.1DC24ガスケット取付形0.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369115HRD3-BG1-2-06C-WYR149.1AC100ガスケット取付形0.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369124HRD3-BG1-2-06C-WYD249.1DC24ガスケット取付形0.5~7
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369133HRD3-BG2-1-06C-WYR169.1AC100ガスケット取付形3.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
16369142HRD3-BG2-1-06C-WYR269.1AC200ガスケット取付形3.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369158HRD3-BG2-1-06C-WYD269.1DC24ガスケット取付形3.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369167HRD3-BG2-2-06C-WYD269.1DC24ガスケット取付形3.5~14
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369176HRD3-BG3-1-06C-WYR169.1AC100ガスケット取付形10.5~21
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369185HRD3-BG3-1-06C-WYR269.1AC200ガスケット取付形10.5~21
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369194HRD3-BG3-1-06C-WYD269.1DC24ガスケット取付形10.5~21
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16369203HRD3-BG3-2-06C-WYR269.1AC200ガスケット取付形10.5~21
123,660
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする