ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
微少流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
0.03~1
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16371215
HF2-KG1-02
¥
103,510
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371224
HF2-KG1K-02
¥
111,460
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371233
HF2-KG1-02-301
¥
133,520
¥
119,980
¥
131,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
16371242
HF2-KG1K-02-301
¥
145,830
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください