低ショック電磁油圧切換弁

低ショック電磁油圧切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。

最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
切換方式
電圧(V)
流量(L/min)
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16367216HDD3C-3W-BCA-1-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367225HDD3C-3W-BCA-1-06C-WYR26スプリングセンタ形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367234HDD3C-3W-BCA-2-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367243HDD3C-3W-BCA-2-06C-WYR26スプリングセンタ形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
16367277HDD3C-3W-BGA-1-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367286HDD3C-3W-BGA-1-06C-WYD26スプリングセンタ形DC24(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367295HDD3C-3W-BGA-2-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367304HDD3C-3W-BGA-2-06C-WYR26スプリングセンタ形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367347HDD3C-2WD-BCA-1-06C-WYR16ノースプリング デテント形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン2
148,580
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367356HDD3C-2S-BCA-1-06C-WYR16スプリングオフセット形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
135,330
119,980
131,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367365HDD3C-2S-BCA-2-06C-WYR16スプリングオフセット形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
135,330
119,980
131,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367374HDD3C-2S-BCA-2-06C-WYR26スプリングオフセット形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
135,330
119,980
131,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
16367252HDD3C-3W-BCA-6-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
119,800
取扱い終了
返品不可
16367268HDD3C-3W-BDA-1-06C-WYR26スプリングセンタ形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
119,800
取扱い終了
返品不可
16367313HDD3C-3W-BGA-2-06C-WYD26スプリングセンタ形DC24(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
129,800
取扱い終了
返品不可
16367322HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR16スプリングセンタ形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
119,800
取扱い終了
返品不可
16367338HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR26スプリングセンタ形AC200(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
119,800
取扱い終了
返品不可
16367383HDD3C-2S-BCA-2-06C-WYD26スプリングオフセット形DC24(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
118,200
取扱い終了
返品不可
16367392HDD3C-2S-BCA-6-06C-WYR16スプリングオフセット形AC100(最大)190/(定格)120外部ドレン21、内部ドレン10
110,000
取扱い終了
返品不可
16367408HDD3C-3W-BCA-1-10C-WYR210スプリングセンタ形AC200(最大)500/(定格)320外部ドレン21、内部ドレン10
217,000
取扱い終了
返品不可
16367417HDD3C-3W-BGA-2-10C-WYR110スプリングセンタ形AC100(最大)500/(定格)320外部ドレン21、内部ドレン10
217,000
取扱い終了
返品不可
16367426HDD3C-3W-BGA-2-10C-WYD210スプリングセンタ形DC24(最大)500/(定格)320外部ドレン21、内部ドレン10
221,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする