VIDEO IN 延長ケーブル

VIDEO IN 延長ケーブル ENDY

AVナビゲーションのVIDEO IN端子を手元引き出します。

仕様OFC 99.996% 、75Ω同軸ケーブル(映像ライン) 、耐寒・耐熱シース材、配線表示チューブ 、裂け防止フリーストッパー 、固定用ホルダー 、ピンジャックカバー、固定用両面テープ、ねじセット 長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18732726 EVC-1625
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする