V60ウチマグ

V60ウチマグ HARIO

真空断熱二重構造のステンレス製マグ。
飲み口付きのフタを採用し、ドリップしたてのコーヒーの温かさを損なうことなく愉しむことができます。
フタを外して、そのままハンドドリップができます。

容量(mL)350(実用) 材質本体/ステンレス、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×156 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18742018 VUW-35HSV ヘアラインシルバー
2,000
 
 
取扱い終了
18742027 VUW-35B ブラック
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする