全面照光トグルスイッチ TLシリーズ

全面照光トグルスイッチ TLシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(2件のレビュー)

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
発光色
機能動作
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18743332 TL-22H2SKNBG4 2極 ON-ON 6A AC125V、3A AC250V
1,011
 
 
取扱い終了
18743348 TL-22H1DKRRS1 - - - -
709
 
 
取扱い終了

返品不可
18743357 TL-22H2DKNBS1 - - - -
919
 
 
取扱い終了

返品不可
18743366 TL-22H1DKYYS1 - - - -
709
 
 
取扱い終了

返品不可
18743375 TL-22H2DKNMS1 2極 ON-ON 6A AC125V、3A AC250V
919
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18743375
2022-07-04
用途:
オーディオ機器の切替用
不動産業

ランプは非連動なので、2回路のうち1回路をランプに接続。ランプ入力のみだと点灯するが、スイッチと同時に入力するとランプが点灯しない。このことをメーカーサービスに問い合わせたが、的確な対応策が得られなかったので返品をモノタロウに申し入れた。すると検査預かりで2ケ月間は返品対応するかどうかわからないとのこと。自社製品の問題点をわかっていないふざけたメーカー、二度とこのメーカーの製品は買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
18743375
2018-12-19
用途:
アマチュア無線の器機操作

メジャーなメーカーだけあってセンス(デザイン・機能性)が良い。
とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする