DC24V 3WAYインバーター 30W
USB端子付。4種類の安全保護回路を搭載。3種類の電源を同時に使用できます。(AC 100V + DV24V + USB 合計5A) 保護回路作動時にはランプの点滅でお知らせ。
質量(g)167(電源コード、アクセサリープラグ含む)
周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)35(AC100V)
出力電圧(V)AC100/DC24/DC5
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)2.1(USB)
定格出力(W)30(AC100V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×32×93.5
出力波形調整矩形波
電源コード約900mm(有効長)
内容量1個
注意
※本製品はDC24V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。※一部の車種においてはアクセサリープラグの形状が合わない場合があります。この場合はカーディーラーおよびカー用品専門店などで変換アダプターをお買い求めください。
※本製品の定格出力は、5A(AC100V+USB+DC24V(出力)の合計)以下です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、消費電力の合計が5A以下でご使用ください。
※消費電力が5A(30W)以内であっても、次のような機器には使用できません。
起動電力を必要とする機器
正確な周波数を必要とする機器
正弦波でしか使用できない機器
起動電力の大きな機器
インバーター方式およびラピッドスタート方式の蛍光灯
※本製品のUSB端子は電源供給を目的としたものでそれ以外の目的には使用できません。目的以外で使用された場合の故障および破損には一切の保障を負いかねます。
※接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取扱いをしてください。
※USBコードは接続する機器の純正品を使用してください。
※本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失につきましては、一切の保障を負いかねます。必ずご使用の前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
※本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入ることがあります。あらかじめご了承ください。
※本製品を使用中に、地デジテレビの受信感度の低下やチラツキなどが生じる場合があります。
※本製品のアクセサリーソケットでは、シガーライターを使用しないでください。
※医療機器に類する物や社会的・公共的に重要な機器、事業用機器などには絶対に使用しないでください。